Toute La Sélection Expert Soudage

Filtres
Catégories
  • Soudage (753)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (239)
  • Usinage (34)
  • Entretien et réparation (17)
  • Pneumatique et fluiditique (8)
  • Equipement (4)
  • Outillage & Métrologie (3)
  • Fixation et montage (2)
  • Marque

    680 produit(s) avec 1 060 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :866812
    • rubix :C600-0536630
    • ean :3660338208843
    • Diamètre
      125 mm
    • Epaisseur
      1,6 mm
    • Forme
      Moyeu plat
    24,25 HT
    / 25 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860199
    • rubix :C600-8161803
    • ean :3660338151668
    • Diamètre
      1 mm
    • Conditionnement
      15 kg
    • Norme
      G3SI1 SG2
    29,40 HT
    / 15 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :866842
    • rubix :C600-0536654
    • ean :3660338209086
    • Diamètre
      125 mm
    • Diamètre d'alésage
      22,23 mm
    • Grain
      80
    39,30 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :787578
    • rubix :C600-5159142
    • ean :3660338041976
    • Matière
      Acier laitonné ondulé
    3,06 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :787580
    • rubix :C600-5159139
    • ean :3660338041990
    • Matière
      Acier laitonné droit
    3,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guilbert express :8191
    • rubix :4142-8143081
    • ean :3189640081918
    • Poids
      190 g
    5,67 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :787576
    • rubix :C600-5159141
    • ean :3660338041969
    • Matière
      Acier inox ondulé
    6,81 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :856054
    • rubix :C600-6113590
    • ean :3660338113789
    • Type
      Masque de soudage G Spark
    131,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :855276
    • rubix :C600-6109002
    • ean :3660338107191
    • Type
      Masque G Spar One
    75,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :840057
    • rubix :C600-6077756
    • ean :3660338056123
    • Taille
      10
    • Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)
      41XX4X
    • Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)
      100 °C
    77,88 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853711
    • rubix :C600-8133531
    • ean :3660338097379
    • Type
      Rutile
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      ~3,5 kg
    60,44 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :856131
    • rubix :C600-6113591
    • ean :3660338114328
    • Longueur
      11,4 cm
    • Largeur
      13,3 cm
    15,25 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :836010
    • rubix :2771-6045608
    • fabricant :7100080248
    • ean :7319578360106
    • Classe
      Sans
    16,46 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :866851
    • rubix :C600-0536662
    • ean :3660338209161
    • Diamètre
      125 mm
    • Diamètre d'alésage
      22,23 mm
    • Grain
      80
    38,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :787574
    • rubix :C600-5159140
    • ean :3660338041983
    • Matière
      Acier inox droit
    9,12 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860185
    • rubix :C600-8161792
    • ean :3660338151552
    • Type
      Inox 316L
    • Diamètre
      1,6 mm
    • Norme
      AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
    93,90 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :865742
    • rubix :C600-7152929
    • ean :3660338199592
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Diamètre des fils
      1 mm
    • Longueur
      30 mm
    16,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lebon :MANC/C
    • rubix :7520-6035930
    • Couleur
      Gris
    • Taille
      One Size
    • Matière principale
      Cuir
    129,00 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860208
    • rubix :C600-8161810
    • ean :3660338151736
    • Diamètre
      0,8 mm
    • Conditionnement
      5 kg
    • Norme
      G3SI1 (SG2) 5
    22,60 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :844928
    • rubix :C600-6081495
    • ean :3660338073960
    • Teinte oculaire (soudage)
      Teinte 5
    • Revêtement
      Anti-rayures et anti-buée
    • Branches réglables
      Oui
    10,15 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853782
    • rubix :C600-7093017
    • ean :3660338097904
    • Type
      Croco
    • Intensité maxi
      600 A
    • Matière
      Laiton
    26,76 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guilbert express :8900
    • rubix :4142-7072952
    • ean :3189640089006
    • Type
      Lampe PIEZO à retournement en 15 sec
    57,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000258558
    • rubix :0160-8132665
    • ean :3457140319870
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      3,2 mm
    • Conditionnement
      26,9 kg
    108,63 HT
    / 160 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853722
    • rubix :C600-8133540
    • ean :3660338097461
    • Type
      Inox 316L
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      ~3 kg
    169,46 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 680