Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Spartex 787578, Matière: Acier laitonné ondulé | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 265 mm
Brosse à main universelle, fil ondulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6908701
Spartex :787578
Rubix :C600-5159142
EAN :3660338041976

Documents
Détails articles : BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL ONDULE
Pour tous travaux de nettoyage.
Fil en acier laitonné ondulé diamètre 0,30 mm
Dimensions (mm) : 140 x 25 x 265
Fil en acier laitonné ondulé diamètre 0,30 mm
Dimensions (mm) : 140 x 25 x 265
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier laitonné ondulé |
|---|---|
| Longueur utile | 265 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € HT
/ unité
4,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h