Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Spartex 787576, Matière: Acier inox ondulé | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 265 mm

Brosse à main universelle, fil ondulé, amagnétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6908702
Spartex :787576
Rubix :C600-5159141
EAN :3660338041969
BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL ONDULE - AMAGNETIQUE

Résumé technique

Matièreacier inox ondulé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL ONDULE - AMAGNETIQUE


Utilisable même dans les endroits étroits, pour tous les travaux de nettoyage et de dépoussiérage.
Fil en acier inoxydable ondulé Ø 0,30 mm
Dimensions (mm) : 140 x 25 x 265

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inox ondulé
Longueur utile265 mm
Diamètre0,3 mm
Nombre de rangées1
7,28 € HT
/ unité
8,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.