Protection oculaire pour casque de sécurité 3M V4D, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Acétate | Teinte oculaires : Incolore
Visière incolore en acétate 3M V4D
Voir les informations techniquesRéférences
3M :V4D
Rubix :0500-6008873
Fabricant :7000039612
EAN :7318640004887

Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-buée |
| Matière principale | acétate |
Détails articles : VISIERE INCOLORE V4D ACETATE INCOLORE UE10
Dimension : 330 X 181.
Revêtement antibuée des deux côtés.
Plage de température : -5 °C à +55 °C.
Poids : 120 g.
La visière est conforme aux exigences relatives aux écrans de protection à faible impact énergétique.
Visière optique de classe 2, faible impact énergétique, F.
Revêtement antibuée des deux côtés.
Plage de température : -5 °C à +55 °C.
Poids : 120 g.
La visière est conforme aux exigences relatives aux écrans de protection à faible impact énergétique.
Visière optique de classe 2, faible impact énergétique, F.
Points forts
Visière transparente incolore
-Revêtement antibuée des deux côtés
-Dimension : 330 X 181
-Plage de température :-5 °C à +55 °C
-Poids : 120 g
-La visière est conforme aux exigences relatives aux écrans de protection à faible impact énergétique
-Revêtement antibuée des deux côtés
-Dimension : 330 X 181
-Plage de température :-5 °C à +55 °C
-Poids : 120 g
-La visière est conforme aux exigences relatives aux écrans de protection à faible impact énergétique
Applications
La visière V4D est faite d'acétate de cellulose et offre une très bonne résistance aux produits chimiques. Elle possède de bonnes propriétés optiques et un revêtement antibuée.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-buée |
| Matière principale | acétate |
| Matière | acétate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,00 € HT
/ 10 unités
538,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours