Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ADA250-060-000, Revêtement des verres : Antichoc | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

EVOGuard® C2 Industrial Visor

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ADA250-060-000
Rubix :R412-6202197
EAN :5038428256223
ECRAN EVOGUARD C2 PC KN EVO2 EVOLITE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresantichoc
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C2 PC KN EVO2 EVOLITE


La visière EVOGuard® C2 de JSP est une solution de protection faciale haut de gamme, offrant une couverture optimale tout en garantissant un confort maximal. Conçue pour une utilisation prolongée, elle assure une vision panoramique claire et une résistance élevée aux impacts, répondant ainsi aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.

Caractéristiques :
Cette visière est spécialement conçue pour offrir une protection maximale sans compromettre le confort de l'utilisateur. Grâce à sa classe optique 1, elle garantit une vision nette et sans distorsion, idéale pour une utilisation prolongée. Elle est compatible avec de nombreux équipements de protection individuelle (EPI), tels que les demi-masques, lunettes de vue et coquilles anti-bruit Sonis®. Fabriquée en polycarbonate résistant, elle protège efficacement contre les impacts à haute énergie, les projections de liquides et les rayonnements UV nocifs. Son système d'accroche polyvalent permet une fixation sécurisée sur divers modèles de casques et serre-têtes EVOGuard®.

Spécifications :
- Longueur de la visière : 18,5 cm.
- Matériau : polycarbonate résistant.
- Poids : 185 g.
- Classe optique : 1 (qualité élevée pour un port prolongé).
- Résistance aux impacts :
- Haute énergie (190 m/s) lorsqu'installée sur un casque EVO®
- Moyenne énergie (120 m/s) lorsqu'installée sur un serre-tête EVOGuard®
- Protection contre les projections de liquides.
- Traitement anti rayures.
- Traitement contre la buée.
- Compatibilité : casques EVO® (hors EVO®Vista® et EVO®6100) et serre-têtes EVOGuard®.
- Recyclable : oui.

Normes :
- Marquage CE : conforme au règlement (UE) 2016/425.
- EN 166 : protection individuelle des yeux.
- EN 170 : protection contre les rayonnements UV.

Informations sur la marque :
JSP (Johnstone Safety Products) est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle. Fondée en 1964, l'entreprise britannique s'engage à fournir des solutions innovantes et durables pour améliorer la sécurité sur les lieux de travail. Avec une forte présence internationale, JSP mise sur la qualité, l'ergonomie et la performance de ses produits pour répondre aux exigences des industries les plus exigeantes.

Points forts

- Protection optimale : couverture faciale complète contre les impacts, projections et rayonnements UV.
- Vision panoramique : classe optique 1 et traitement anti buée pour une clarté visuelle maximale.
- Confort durable : poids léger et conception ergonomique adaptée au port prolongé.
- Compatibilité étendue : adaptable à de nombreux casques et serre-têtes JSP.
- Entretien simple : surface facile à nettoyer et résistante aux rayures.

Applications

La visière EVOGuard® C2 est idéale pour les environnements nécessitant une protection faciale fiable et confortable. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs suivants :
Industrie manufacturière : protection contre les projections et particules en suspension.
Construction et BTP : prévention des impacts et éclaboussures sur les chantiers.
Laboratoires et industries chimiques : protection contre les substances liquides et les éclaboussures.
Secteur du bois et du métal : défense contre les projections de copeaux et d'étincelles.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresantichoc
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
33,78 € HT
/ unité
40,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.