Protection oculaire pour casque de sécurité JSP CEU110-001-300, Revêtement des verres : Antichoc | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Visière pour Powercap Infinity
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :CEU110-001-300
Rubix :G832-6175563
EAN :5038428305501


Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | antichoc |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : VISIERE POWERCAP INFINITY
La visière de rechange JSP est conçue pour les systèmes de protection Powercap® Infinity® et Jetstream®. Offrant une protection contre les impacts de classe B, elle répond aux exigences strictes de la norme EN 166 en matière de sécurité contre les particules à grande vitesse.
Caractéristiques :
Fabriquée en matériau haute résistance, cette visière assure une protection efficace contre les projections et les chocs tout en offrant un champ de vision large et dégagé. Sa surface traitée permet une résistance accrue aux rayures, prolongeant ainsi sa durée de vie. Compatible avec les systèmes Powercap® Infinity® et Jetstream®, elle s'installe et se remplace facilement, garantissant un usage simplifié. Sa transparence optimisée assure une vision nette sans distorsion, réduisant ainsi la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Référence JSP : CEU110-001-300.
- Compatibilité : Powercap® Infinity® et Jetstream®.
- Protection contre les impacts : classe B (selon EN166).
- Résistance aux chocs : impact à moyenne énergie (bille de 6 mm, 0.86 g à 120 m/s).
- Transmission lumineuse : teinte oculaire 1.2.
- Classe optique : classe 1 (qualité élevée pour un port prolongé).
- Poids : 151 g.
- Protection contre les particules à grande vitesse : oui.
- Facilité d’installation : remplacement rapide et intuitif.
- Matériau : polycarbonate haute résistance.
- Film de protection pelable et remplaçable.
Normes :
Cette visière de remplacement est homologuée CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elle est certifiée conforme à la norme de sécurité EN 166 dans la classe B (protection contre les particules à grande vitesse et les impacts à moyenne énergie).
Informations sur la marque :
JSP est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964, l’entreprise britannique se distingue par ses innovations en matière de sécurité industrielle. Avec plus de 50 ans d’expérience, JSP développe des produits répondant aux normes de sécurité les plus strictes, tout en garantissant confort et durabilité. Présente dans plus de 100 pays, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours plus performantes aux professionnels de l’industrie.
Caractéristiques :
Fabriquée en matériau haute résistance, cette visière assure une protection efficace contre les projections et les chocs tout en offrant un champ de vision large et dégagé. Sa surface traitée permet une résistance accrue aux rayures, prolongeant ainsi sa durée de vie. Compatible avec les systèmes Powercap® Infinity® et Jetstream®, elle s'installe et se remplace facilement, garantissant un usage simplifié. Sa transparence optimisée assure une vision nette sans distorsion, réduisant ainsi la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Référence JSP : CEU110-001-300.
- Compatibilité : Powercap® Infinity® et Jetstream®.
- Protection contre les impacts : classe B (selon EN166).
- Résistance aux chocs : impact à moyenne énergie (bille de 6 mm, 0.86 g à 120 m/s).
- Transmission lumineuse : teinte oculaire 1.2.
- Classe optique : classe 1 (qualité élevée pour un port prolongé).
- Poids : 151 g.
- Protection contre les particules à grande vitesse : oui.
- Facilité d’installation : remplacement rapide et intuitif.
- Matériau : polycarbonate haute résistance.
- Film de protection pelable et remplaçable.
Normes :
Cette visière de remplacement est homologuée CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elle est certifiée conforme à la norme de sécurité EN 166 dans la classe B (protection contre les particules à grande vitesse et les impacts à moyenne énergie).
Informations sur la marque :
JSP est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964, l’entreprise britannique se distingue par ses innovations en matière de sécurité industrielle. Avec plus de 50 ans d’expérience, JSP développe des produits répondant aux normes de sécurité les plus strictes, tout en garantissant confort et durabilité. Présente dans plus de 100 pays, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours plus performantes aux professionnels de l’industrie.
Points forts
- Protection supérieure : classe B protégeant l'utilisateur des impacts à faible et moyenne énergie.
- Vision optimisée : transparence optimale sans distorsion, réduisant la fatigue visuelle lors du port prolongé.
- Facilité de remplacement : installation simple et rapide sur les casques Powercap® Infinity® et Jetstream®.
- Vision optimisée : transparence optimale sans distorsion, réduisant la fatigue visuelle lors du port prolongé.
- Facilité de remplacement : installation simple et rapide sur les casques Powercap® Infinity® et Jetstream®.
Applications
Idéale pour les environnements industriels exigeants, la visière de rechange JSP est conçue pour assurer une protection fiable dans diverses situations :
- Industrie manufacturière : protection contre les projections de particules et les impacts mécaniques.
- Secteur du BTP : sécurité renforcée pour les professionnels exposés aux risques de projections.
- Chimie et laboratoires : protection contre les éclaboussures et particules volantes.
- Espaces verts et foresterie : protection contre les éclats de bois et de végétaux lors de l'entretien des plantes et des arbres.
- Maintenance et réparation : prévention des risques liés aux manipulations d’équipements mécaniques.
- Mines et carrières : sécurité accrue face aux impacts de particules projetées à grande vitesse.
- Industrie manufacturière : protection contre les projections de particules et les impacts mécaniques.
- Secteur du BTP : sécurité renforcée pour les professionnels exposés aux risques de projections.
- Chimie et laboratoires : protection contre les éclaboussures et particules volantes.
- Espaces verts et foresterie : protection contre les éclats de bois et de végétaux lors de l'entretien des plantes et des arbres.
- Maintenance et réparation : prévention des risques liés aux manipulations d’équipements mécaniques.
- Mines et carrières : sécurité accrue face aux impacts de particules projetées à grande vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | antichoc |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,79 € HT
/ unité
213,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h