Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ADA310-080-000, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Acier | Teinte oculaires : Gris
Écran forestier EVOGuard® M3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ADA310-080-000
Rubix :R412-6202845
EAN :5038428256346


Résumé technique
| Teinte oculaires | gris |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | acier |
Documents
Détails articles : ECRAN FORESTIER EVOGUARD M3 GRILLAGE EN ACIER INOXYDABLE
Cet écran forestier EVOGuard® M3 de JSP Safety est conçu pour offrir une protection optimale lors des travaux forestiers et d'aménagement paysager. Doté d'une structure grillagée offrant une transmission de la lumière visible de 80 %, cet écran est idéal pour une utilisation dans des environnements à haut risque. Sa conception innovante garantit une compatibilité parfaite avec la gamme de casques EVO®, assurant ainsi une solution de protection complète et efficace.
Caractéristiques:
Cet écran de protection est conçu pour maximiser le confort et la sécurité des utilisateurs. Avec son cadre en ABS et sa maille en acier inoxydable gravé chimiquement, il offre une résistance accrue aux chocs tout en maintenant une visibilité optimale. Les charnières en nylon auto-lubrifiant assurent une grande stabilité, même lors de mouvements extrêmes, et permettent une répartition équilibrée du poids pour un confort accru. Conçu pour être compatible avec une large gamme de produits JSP, il s'intègre parfaitement avec des casques, des masques respiratoires et des coquilles anti-bruit, offrant une protection à plusieurs niveaux.
Spécifications:
- Transmission de la lumière visible (VLT) : 80 %
- Matériau du cadre : ABS surmoulé
- Matériau de la visière : acier inoxydable gravé chimiquement
- Longueur de la visière : 18 cm
- Poids : 94,04 g
- Charnières : nylon auto-lubrifiant
- Compatibilité : casques EVO®, masque respiratoire Force®8, coquilles anti-bruit Sonis®
- Accroches fournies : pour EVO 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker
Normes:
Cet écran est conforme à la norme EN 1731, qui spécifie les exigences de performance relatives aux écrans grillagés pour la protection du visage.
Informations sur la marque:
JSP Safety est une entreprise britannique spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964, JSP s'est imposée comme un leader mondial en matière de sécurité, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs. La marque est présente dans plus de 100 pays et s'engage à améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs grâce à des produits tels que les casques de sécurité, les écrans de protection, et les dispositifs de protection respiratoire. JSP se distingue par son engagement envers l'innovation et la conformité aux normes les plus strictes en matière de sécurité industrielle.
Caractéristiques:
Cet écran de protection est conçu pour maximiser le confort et la sécurité des utilisateurs. Avec son cadre en ABS et sa maille en acier inoxydable gravé chimiquement, il offre une résistance accrue aux chocs tout en maintenant une visibilité optimale. Les charnières en nylon auto-lubrifiant assurent une grande stabilité, même lors de mouvements extrêmes, et permettent une répartition équilibrée du poids pour un confort accru. Conçu pour être compatible avec une large gamme de produits JSP, il s'intègre parfaitement avec des casques, des masques respiratoires et des coquilles anti-bruit, offrant une protection à plusieurs niveaux.
Spécifications:
- Transmission de la lumière visible (VLT) : 80 %
- Matériau du cadre : ABS surmoulé
- Matériau de la visière : acier inoxydable gravé chimiquement
- Longueur de la visière : 18 cm
- Poids : 94,04 g
- Charnières : nylon auto-lubrifiant
- Compatibilité : casques EVO®, masque respiratoire Force®8, coquilles anti-bruit Sonis®
- Accroches fournies : pour EVO 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker
Normes:
Cet écran est conforme à la norme EN 1731, qui spécifie les exigences de performance relatives aux écrans grillagés pour la protection du visage.
Informations sur la marque:
JSP Safety est une entreprise britannique spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964, JSP s'est imposée comme un leader mondial en matière de sécurité, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs. La marque est présente dans plus de 100 pays et s'engage à améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs grâce à des produits tels que les casques de sécurité, les écrans de protection, et les dispositifs de protection respiratoire. JSP se distingue par son engagement envers l'innovation et la conformité aux normes les plus strictes en matière de sécurité industrielle.
Points forts
- Protection contre les impacts : conçu pour résister aux impacts de faible énergie, offrant une protection fiable lors des travaux à risque.
- Confort optimal : grâce aux charnières en nylon auto-lubrifiant et à la répartition équilibrée du poids, l'écran assure un confort maximal même pendant de longues périodes d'utilisation.
- Compatibilité étendue : compatible avec divers casques et accessoires JSP, offrant une solution de protection complète.
- Visibilité optimale : avec une transmission de la lumière visible de 80 %, l'écran garantit une excellente visibilité sans compromettre la sécurité.
- Durabilité : fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, dont un cadre en ABS et une maille en acier inoxydable, l'écran est conçu pour durer.
- Confort optimal : grâce aux charnières en nylon auto-lubrifiant et à la répartition équilibrée du poids, l'écran assure un confort maximal même pendant de longues périodes d'utilisation.
- Compatibilité étendue : compatible avec divers casques et accessoires JSP, offrant une solution de protection complète.
- Visibilité optimale : avec une transmission de la lumière visible de 80 %, l'écran garantit une excellente visibilité sans compromettre la sécurité.
- Durabilité : fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, dont un cadre en ABS et une maille en acier inoxydable, l'écran est conçu pour durer.
Applications
Cet écran pour casque est idéal pour les travaux forestiers, l'agriculture, et l'aménagement paysager. Conçu pour protéger contre les projections de débris, les chocs, et les impacts de faible énergie, il est particulièrement adapté aux environnements de travail à haut risque où une protection faciale est nécessaire. Cet écran s'intègre parfaitement avec les casques EVO® de JSP, ainsi qu'avec d'autres équipements de protection, pour offrir une solution de sécurité complète aux professionnels du secteur forestier et paysager.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | gris |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | acier |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 52,81 €
44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h