Sidamo
Filtres
Catégories
equipement (14)
usinage (11)
outillage & métrologie (6)
1Marque
sidamo
(31)
31 produit(s) avec 31 référence(s) :
Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Sidamo 11101247
- sidamo :11101247
- rubix :0077-0552475
- ean :3343731012476
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:78 mm
- Diamètre d'alésage:12,7 mm
- Epaisseur:10 mm
290,15 € HT
/ unité
Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Sidamo 20113604, Tension: 230 V
- sidamo :20113604
- rubix :0077-7351654
- ean :3343731136042
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:230 V
344,61 € HT
/ unité
Dispositif de dressage et accessoire/pièce de rechange pour dispositif de dressage Sidamo 20198575
- sidamo :20198575
- rubix :0077-7325793
- ean :3343731985756
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:20198575
233,37 € HT
/ unité
Maillet Sidamo 11200105, Diamètre: 60 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 500 g
- sidamo :11200105
- rubix :0077-5299259
- ean :3343732001059
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:60 mm
- Matière:caoutchouc
- Poids:500 g
77,70 € HT
/ 6 unités
Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Sidamo 20113108, Tension: 400 V
- sidamo :20113108
- rubix :0077-7033336
- ean :3343731131085
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:400 V
333,03 € HT
/ unité
Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Sidamo 20113201, Tension: 230 V
- sidamo :20113201
- rubix :0077-5299047
- ean :3343731132013
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:230 V
2 677,90 € HT
/ unité
Perceuses - Accessoire / Pièce détachée Sidamo 20598241
- sidamo :20598241
- rubix :0077-7314566
- ean :3343735982416
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Type:socle
690,15 € HT
/ unité
Perceuse Sidamo 20502029, Tension: 400 V | Capacité mandrin: 35 mm | Broche: CM4
- sidamo :20502029
- rubix :0077-7066036
- ean :3343735020293
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:400 V
- Capacité mandrin:35 mm
- Broche:cm4
5 815,09 € HT
/ unité
Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105028, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W | Poids: 65 kg
- sidamo :20105028
- rubix :0077-7066031
- ean :3343731050287
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Vitesse à vide:2800 rpm
- Poids:65 kg
- Puissance:2200 W
2 482,03 € HT
/ unité
Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105043, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W | Poids: 30.5 kg
- sidamo :20105043
- rubix :0077-7066032
- ean :3343731050430
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Vitesse à vide:2800 rpm
- Poids:30,5 kg
- Puissance:2200 W
4 233,63 € HT
/ unité
Perceuse Sidamo 20502066, Capacité mandrin: 30 mm | Broche: 1250 mm
- sidamo :20502066
- rubix :0077-7159002
- ean :3343735020668
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Capacité mandrin:30 mm
- Broche:1250 mm
- Vitesse:2500 rpm
5 297,79 € HT
/ unité
Scie à tronçonner Sidamo 20114019, Puissance: 2200 W | Vitesse: 3400 rpm | Poids: 30 kg
- sidamo :20114019
- rubix :0077-7035529
- ean :3343731140193
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:2200 W
- Vitesse:3400 rpm
- Poids:30 kg
496,93 € HT
/ unité
Affûteuse à forets Sidamo 20113200, Vitesse de rotation: 5300 rpm | Hauteur: 285 mm
- sidamo :20113200
- rubix :0077-0501075
- ean :3343731132006
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Vitesse de rotation:5300 rpm
740,37 € HT
/ unité
Scie circulaire et scie flipover Sidamo 20114090, Tension: 230 V | Vitesse: 1300 rpm | Puissance: 2200 W
- sidamo :20114090
- rubix :0077-7085018
- ean :3343731140902
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:230 V
- Vitesse:1300 rpm
- Puissance:2200 W
1 992,23 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Sidamo 20502080, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 16 mm
- sidamo :20502080
- rubix :0077-7314568
- ean :3343735020804
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:230 V
- Puissance:1000 W
4 491,81 € HT
/ unité
Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105044, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W
- sidamo :20105044
- rubix :0077-0288050
- ean :3343731050447
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Vitesse à vide:2800 rpm
- Puissance:2200 W
4 953,19 € HT
/ unité
Perceuse Sidamo 20502023, Tension: 400 V
- sidamo :20502023
- rubix :0077-7159004
- ean :3343735020231
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:400 V
- Vitesse:2000 rpm
- Puissance:1500 W
10 188,40 € HT
/ unité
Tour à métaux Sidamo 21300016, Tension: 400 V | Vitesse: 2000 rpm | Moteur: 2.2 kW
- sidamo :21300016
- rubix :0077-0002146
- ean :3343733000167
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Moteur:2,2 kW
- Vitesse:2000 rpm
- Tension:400 V
14 367,25 € HT
/ unité
Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105029, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W
- sidamo :20105029
- rubix :0077-7066030
- ean :3343731050294
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Vitesse à vide:2800 rpm
- Puissance:2200 W
3 367,72 € HT
/ unité
Dispositif de dressage et accessoire/pièce de rechange pour dispositif de dressage Sidamo 20198250
- sidamo :20198250
- rubix :0077-7102460
- ean :3343731982502
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Modèle:b17
388,29 € HT
/ unité
Scie à ruban Sidamo 20114117, Tension: 400 V | Puissance: 2200 W
- sidamo :20114117
- rubix :0077-7158433
- ean :3343731141176
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:400 V
- Puissance:2200 W
18 394,32 € HT
/ unité
Brosse circulaire abrasive Sidamo 10306012
- sidamo :10306012
- rubix :0077-7035498
- ean :3343733060123
- En stock, expédié sous 24/48h
52,65 € HT
/ unité
Lame pour scie à ruban Sidamo 20198547
- sidamo :20198547
- rubix :0077-0591718
- ean :3343731985473
- En stock, expédié sous 24/48h
306,99 € HT
/ 3 unités
Brosse circulaire abrasive Sidamo 10306007
- sidamo :10306007
- rubix :0077-5055078
- ean :3343733060079
- Livraison habituellement sous (21) jours
47,76 € HT
/ unité
24 éléments sur 31






















