Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105028, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W | Poids: 65 kg
Ponceuse BG 753
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20105028
Rubix :0077-7066031
EAN :3343731050287

Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE BG 753 BSF 75X2000
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande. Interrupteur à bobine à manque de tension. Disjoncteur thermique. Arrêt coup de poing à accrochage. Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage des poussières Ø 100 mm à lavant, Ø 80 mm à larrière. Carter de bande prévu pour le travail à lhorizontale ou le travail en bout de bande. Livrée avec socle.
Points forts
Fabrication européenne . Bande 2000 x 75 mm.
Applications
Métaux, bois et plastique.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 2800 rpm |
|---|---|
| Poids | 65 kg |
| Puissance | 2200 W |
| Largeur courroie | 75 mm |
| Longueur de bande | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 482,03 € HT
/ unité
2 978,44 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours