Perceuse Sidamo 20502023, Tension: 400 V
perceuse 40 CV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20502023
Rubix :0077-7159004
EAN :3343735020231

Documents
Détails articles : PERCEUSE S/COLONNE 40 CV AVEC ETAU ET MANDRIN
Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne en acier. Broche montée sur roulements à billes. Commandes très basse tension et éclairage 24 V :. - arrêt coup de poing à accrochage. - sectionneur cadenassable 4 points. - système de taraudage semi-automatique + retour instantané. Ecran de protection de mandrin amovible asservi. Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère . Variateur de vitesse électronique. Affichage digital de la vitesse de broche. Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau BSF 120 et jeu de brides.
Points forts
Variateur de vitesses . Taraudage semi automatique . livrée avec mandrin auto serrant et étau.
Applications
Métaux.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Vitesse | 2000 rpm |
| Puissance | 1500 W |
| Poids | 320000 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 188,40 € HT
/ unité
12 226,08 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours