Dispositif de dressage et accessoire/pièce de rechange pour dispositif de dressage Sidamo 20198575
Socle pour touret
Voir les informations techniquesRéférences
Sidamo :20198575
Rubix :0077-7325793
EAN :3343731985756
Détails articles : SOCLE S3 P/TOURETS
SOCLE S3 P/TOURETS
Socle pour tourets de la gamme TM et TE
Grande finition et robustesse grâce à la construction par châssis tubulaire et découpes laser.
Points forts
Hauteur (cm) 79.30
Largeur (cm) 36.00
Longueur (cm) 36.00
Poids net (Kg) 16.00
Pour machine - Tourets série TM et TE
Caractéristique 1 - 792 x 360 x 360 mm
Aspiration de poussières intégrée - non
Largeur (cm) 36.00
Longueur (cm) 36.00
Poids net (Kg) 16.00
Pour machine - Tourets série TM et TE
Caractéristique 1 - 792 x 360 x 360 mm
Aspiration de poussières intégrée - non
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 20198575 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,37 € HT
/ unité
280,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





