Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105044, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W
Ponceuse BG 1503 ASP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20105044
Rubix :0077-0288050
EAN :3343731050447

Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE BG 1503ASP BSF 150X2000
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande. Interrupteur à bobine à manque de tension. Disjoncteur thermique. Arrêt coup de poing à accrochage. Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage des poussières Ø 100 mm à lÉavant, Ø 80 mm à lÉarrière. Carter de bande prévu pour le travail à lhorizontale ou le travail en bout de bande. Livrée avec socle
Points forts
Fabrication européenne . Bande 2000 x 150 mm . Aspiration des poussières intégré.
Applications
Métaux, bois et plastique.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 2800 rpm |
|---|---|
| Puissance | 2200 W |
| Largeur courroie | 150 mm |
| Longueur de bande | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 953,19 € HT
/ unité
5 943,83 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours