Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Sidamo 20113108, Tension: 400 V
Touret TM 200 BT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20113108
Rubix :0077-7033336
EAN :3343731131085
Documents
Détails articles : TOURET A MEULER TM200T D.200 400V TRIPHASE
Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension. Écran de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule.
Points forts
Protection thermique intégrée. Ecran de protection polycarbonate.
Applications
Métaux ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,03 € HT
/ unité
399,64 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
