Scie circulaire et scie flipover Sidamo 20114090, Tension: 230 V | Vitesse: 1300 rpm | Puissance: 2200 W
tronçonneuse MCS355C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20114090
Rubix :0077-7085018
EAN :3343731140902
Documents
Détails articles : TRONCONNEUSE DE CHANTIER MCS355C AVEC LAME CARBURE
Tronçonnage dappoint à sec de métaux ferreux sur chantier. Tronçonneuse à lame carbure. Coupe rapide et sans bavures des profilés métalliques sans réchauffement de la matière et sans arrosage. Démarrage progressif du moteur. Étau à serrage rapide. Mors détau orientables de 0 à 45°à gauche et à droite. Butée de profondeur. Indexage dangles de coupe sur 7 positions :. > -15°, -30°, -45°, 0°, +15°, +30° et +45°. Interrupteur cadenassable et filtre anti-parasites. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Écran de protection et collecteur de copeaux. Chaîne de blocage de tête pour le transport. . Livrée avec lame carbure 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 dents (acier), clés 6 pans de 2,5 - 6 et 8 mm, mors prismatique.
Points forts
Coupe multimatériaux: acier, inox. Démarrage progressif. Coupe sans étincelles.
Applications
Acier .
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Vitesse | 1300 rpm |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 992,23 € HT
/ unité
2 390,68 € TTC
Dont DEEE : 0,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
