Perceuse-fraiseuse Sidamo 20502080, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 16 mm
Perceuse fraiseuse taraudeuse 25FV
Voir les informations techniquesRéférences
Sidamo :20502080
Rubix :0077-7314568
EAN :3343735020804

Détails articles : FRAISEUSE 25FV SANS SOCLE
Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne à queue d'aronde. Arrêt coup de poing à accrochage. Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané. Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite. Descente lente. Ecran ploycarbonate asservi. Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm. Rainurage de table entraxe 45 mm. Variateur de vitesse électronique. Moteur à haut rendement "BRUSHLESS". Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage. Livré avec : Mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm, lot de brides de serrage 42 pièces.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Puissance | 1000 W |
| Capacité mandrin | 16 mm |
| Vitesse | 1800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 491,81 € HT
/ unité
5 390,17 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours