Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Sidamo 20113604, Tension: 230 V

Touret Meule-Brosse Expert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sidamo :20113604
Rubix :0077-7351654
EAN :3343731136042
TOURET A MEULER BROSSE EXPERT 200 TB 230 V MONO

Résumé technique

Tension230 V

Documents

Détails articles : TOURET A MEULER BROSSE EXPERT 200 TB 230 V MONO


Corps en fonte d'acier Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés Interrupteur à bobine à manque de tension Arrêt coup de poing à accrochage Ecran de protection en polycarbonate Protection thermique automatique interne au moteur Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
344,61 HT
/ unité
413,53 TTC
Dont DEEE : 2,2 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h