Scie à tronçonner Sidamo 20114019, Puissance: 2200 W | Vitesse: 3400 rpm | Poids: 30 kg
Tronçonneuse MCS350 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20114019
Rubix :0077-7035529
EAN :3343731140193
Documents
Détails articles : TRONCONNEUSE MCS350 A AVEC DISQUE ABRASIF A36RBF 131
Tronçonneuse à disque abrasif. Étau à serrage rapide. Mors pivotant 45°à gauche. Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque. Axe de blocage tête pour le transport. Filtre anti-parasite. Collecteur de poussières et d'étincelles. Livrée avec un disque SIDAMO A 36 RBF 131.
Points forts
Carter de lame mobile à fermeture automatique. Puissance 2200 W.
Applications
Acier.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Vitesse | 3400 rpm |
| Poids | 30 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,93 € HT
/ unité
596,32 € TTC
Dont DEEE : 0,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
