Affûteuse à forets Sidamo 20113200


AFFUTEUR FORETS AF13

Références
sidamo :20113200
rubix :0077-0501075
ean :3343731132006
AFFUTEUR DE FORET AF13 3 A 13 230 V MONO
Résumé technique
Dimension (HxLxl)285 x 160 x 145 mm
Capacité1-13 mm
Vitesse de rotation5300 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AFFUTEUR DE FORET AF13 3 A 13 230 V MONO


Affûtage de forets hélicoïdaux HSS. Grande précision d'usinage et facilité d'utilisation sans formation préalable. Équipés dune meule daffûtage au diamant. Interrupteur équipé dune bobine à manque de tension. Poignée de transport. Affûtage de langle de pointe. Amincissement de lame et correction de lèvre. Affûtage en croix. . Livré avec pinces type ER20 / ER40 dans rangement, clés six pans.

Points forts

11 pinces ER20 livrées de série . meule d'affûtage au diamant.

Applications

Acier.

Informations techniques


Attributs
Poids8.5
Dimension (HxLxl)285 x 160 x 145 mm
Capacité1-13 mm
Vitesse de rotation5300 rpm
Tension230 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 015,08 HT
/ unité
1 218,10 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs