Perceuses - Accessoire / Pièce détachée Sidamo 20598241
Perceuse fraiseuse taraudeuse 25FV
Voir les informations techniquesRéférences
Sidamo :20598241
Rubix :0077-7314566
EAN :3343735982416
Détails articles : SOCLE S25 P/PERCEUSE FRAISEUSE
Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne à queue d'aronde. Arrêt coup de poing à accrochage. Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané. Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite. Descente lente. Ecran ploycarbonate asservi. Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm. Rainurage de table entraxe 45 mm. Variateur de vitesse électronique. Moteur à haut rendement "BRUSHLESS". Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage. Livré avec : Mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm, lot de brides de serrage 42 pièces.
Informations techniques
Attributs
| Type | socle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,15 € HT
/ unité
828,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
