Perceuse Sidamo 20502066, Capacité mandrin: 30 mm | Broche: 1250 mm
Perceuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20502066
Rubix :0077-7159002
EAN :3343735020668

Documents
Détails articles : PERCEUSE SUR COLONNE 30 CVTE AVEC MANDRIN
Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne en acier. Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de la broche réglable par ressort de rappel. Butée de profondeur de perçage. Variateur de vitesse électronique. Affichage digital de la vitesse de broche.
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 30 mm |
|---|---|
| Broche | 1250 mm |
| Vitesse | 2500 rpm |
| Puissance | 1,5 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 297,79 € HT
/ unité
6 357,35 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours