Perceuse Sidamo 20502029, Tension: 400 V | Capacité mandrin: 35 mm | Broche: CM4
Perceuse 30 CTE/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20502029
Rubix :0077-7066036
EAN :3343735020293

Documents
Détails articles : PERCEUSE SUR COLONNE 35 CTE AVEC MANDRIN B18
Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne en acier. Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de la broche réglable par ressort de rappel . Butée de profondeur de perçage. Moteur 2 vitesses Commandes : Arrêt coup de poing à accrochage, microrupteur de sécurité du capot poulies. Système de taraudage semi-automatique avec inversion manuelle, capacité M16. Ecran polycarbonate asservi. Eclairage 24 V. Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué. Etau monté sur glissière. Déplacement de la table par crémaillère. Livrée avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin.
Points forts
Taraudage semi automatique. Arrosage de série. Table étau réversible. Livrée avec mandrin auto serrant.
Applications
Métaux.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 35 mm |
| Broche | cm4 |
| Vitesse | 1910 rpm |
| Puissance | 1500 W |
| Poids | 270 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 815,09 € HT
/ unité
6 978,11 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours