Ponceuse à bande pneumatique Sidamo 20105043, Vitesse à vide: 2800 rpm | Puissance: 2200 W | Poids: 30.5 kg
Ponceuse BG 753 ASP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :20105043
Rubix :0077-7066032
EAN :3343731050430

Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE BG 753 ASP BSF 75X2000
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande. Interrupteur à bobine à manque de tension. Disjoncteur thermique. Arrêt coup de poing à accrochage. Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage des poussières Ø 100 mm à lavant, Ø 80 mm à larrière. Carter de bande prévu pour le travail à lhorizontale ou le travail en bout de bande. Livrée avec socle.
Points forts
Fabrication européenne . Bande 2000 x 75 mm . Aspiration des poussières intégré.
Applications
Métaux, bois et plastique.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 2800 rpm |
|---|---|
| Poids | 30,5 kg |
| Puissance | 2200 W |
| Largeur courroie | 75 mm |
| Longueur de bande | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 233,63 € HT
/ unité
5 080,36 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours