Maillet Sidamo 11200105, Diamètre: 60 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 500 g
MAILLET CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sidamo :11200105
Rubix :0077-5299259
EAN :3343732001059
Documents
Détails articles : MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 500G 60MM
Facilite le positionnement et lÉadhérence du carreau. Maillet noir : 1 face plane, 1 face sphérique. Compact et résistant, poids 500 g, diamètre 60 mm. .
Applications
Carrelage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,70 € HT
/ 6 unités
93,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
