Longe 3M 1500156, Longueur : 1.27 m | Matière principale : Polyamide
Sécurité antichute pour outils 3M™ DBI-SALA®, longes de liaison
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500156
Rubix :0520-6172812
Fabricant :7100214237

Détails articles : CABLE ENROULEUR - CAPACITE DE CHARGE 2.2 KG
La sécurité des outils portée sur le corps 3M™ DBI-SALA® pour la sécurisation antichute des outils réduit le risque lié aux objets tombants.
Points forts
• Compatible avec les accessoires de sécurité antichute pour outils 3M™ DBI-SALA®
• Permet aux travailleurs de sécuriser les outils et les accessoires lors de travaux en hauteur
• Différentes capacités, matériaux, longueurs et options de connexion
• Conçu pour de nombreuses applications différentes
Applications
Industrie générale - Bâtiment - Exploitation minière - Transport - Services publics - Énergie éolienne - Pétrole et gaz
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,27 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | enrouleur d’outil de 5 lb (dispositif de récupération d’outil) |
| Matière | zytel (polyamide), aluminium, acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,35 € HT
/ unité
131,22 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours