Références
3M :1500012
Rubix :2771-6291866
Fabricant :7100275355
EAN :00852684933026
Détails articles : SANGLE DE FIXATION3M DBI-SALA, USAGE MOYEN, 1500012
Le 3M™ DBI-SALA® 1500012 est une sangle de fixation d’outil de type cinch conçue pour créer un point d’attache fiable lors des travaux en hauteur.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Point de fixation pour outils à poignée fermée sans gâchette.
- Capacité de charge maximale de 15,9 kg.
- Version jaune, conditionnement par 10.
- Compatible avec les accessoires 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools.
Spécifications
- Référence 1500012 / 3M ID 7100275355.
- Type produit : Tool Cinch Medium Duty.
- Longueur hors tout : 281,94 mm.
- Poids net : 0,52 kg.
- Norme indiquée : ANSI/ISEA 121-2023.
Normes et instructions d’utilisation
- Utiliser avec des outils à poignée fermée sans gâchette.
- Ne pas dépasser 15,9 kg.
- Ne pas utiliser comme protection antichute pour les travailleurs.
- Lire et respecter les instructions d’installation, d’inspection et d’entretien avant usage.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,41 € HT
/ paquet
173,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


