Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 211-203-2F, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55.563 mm | Largeur : 71.4 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YEL 211-203-2F
Rubix :0301-1358458
Fabricant :78471
EAN :7316577754776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55,563 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 71,4 mm |
Détails articles : PALIER YEL 211-203-2F SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55,563 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 71,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43601,5 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 55,563 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28998 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,68 € HT
/ unité
141,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours