Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN UEL212D1W3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 77.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UEL212D1W3
Rubix :0281-1132373
EAN :4547359237566




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UEL 212 D1W3 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 77,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 60 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 61,9 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,59 € HT
/ unité
157,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours