Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA PE40-XL, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 45.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :PE40-XL
Rubix :0269-1006438
Fabricant :0009493370000
EAN :4012802802078
ROULEMENT A BILLES PE 40XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES PE 40XL INA


Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur45,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
149,44 € HT
/ unité
179,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.