Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE30-XL-KRR-B-2C, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE30-XL-KRR-B-2C
Rubix :0269-1437520
Fabricant :0008284910000
EAN :4012802793222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
Détails articles : ROTULE GE30-XL-KRR-B-2C INA
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-2C, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-2C, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
| Largeur | 36,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 48,5 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,58 € HT
/ unité
78,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours