Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 205-100-2F, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 205-100-2F
Rubix :0301-1358295
Fabricant :30288
EAN :7316576616808
PALIER YEL 205-100-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YEL 205-100-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur44,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr13998,6 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage25,4 mm
Cagepolyamide
Epaisseur15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7802,2 N
43,95 € HT
/ unité
52,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.