Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX208G2L3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :EX208G2L3
Rubix :0302-1376945
Fabricant :EX208G2L3
EAN :3413529567379




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX208G2L3 SNR
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 42,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29600 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 40 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 56,3 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,81 € HT
/ unité
84,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h