Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RALE20-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16.7 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RALE20-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006618
Fabricant :0008170900000
EAN :4012802782097


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RALE 20 NPPB XL INA
Radial insert ball bearings RALE..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur RALE..-NPP-B, bahue extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité P des 2 côtés
Points forts
Remplace RAE15-NPP-FA106.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur | 16,7 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 24,5 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,04 € HT
/ unité
51,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h