Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA PE20-XL, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :PE20-XL
Rubix :0269-1006434
Fabricant :0009493880000
EAN :4012802801910
ROULEMENT A BILLES PE 20XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matièrebague d'alignement en acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES PE 20XL INA


Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matièrebague d'alignement en acier
Largeur31,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Cagepolyamide
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
73,25 € HT
/ unité
87,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.