Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 208-2F/W64, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 56.3 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 208-2F/W64
Rubix :0301-1360977
Fabricant :233843
EAN :07316572556313
ROULEMENT A BILLES YEL 208-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YEL 208-2F/W64 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56,3 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
325,90 € HT
/ unité
391,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.