Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR LK205G2H, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 28 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :LK205G2H
Rubix :0302-1378130
EAN :3413520551902





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier chromé |
Documents
Détails articles : PALIER LK205G2H SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier chromé |
| Largeur | 28 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 25 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 15 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € HT
/ unité
48,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours