Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 205-100/W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 21.5 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 205-100/W64
Rubix :0301-1361030
Fabricant :131516
EAN :07316571563060
ROULEMENT A BILLES YET 205-100/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 205-100/W64 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21,5 mm
Etancheitéouvert
351,58 € HT
/ unité
421,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.