Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE50-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE50-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003944
Fabricant :0009444670000
EAN :4064327795168
ROULEMENT PALIER GNE 50XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 50XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
309,49 € HT
/ unité
371,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.