Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 212-2F, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 77.8 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 212-2F
Rubix :0301-1025099
Fabricant :30328
EAN :7316570118209
ROULEMENT YEL 212-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YEL 212-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier à roulements
Largeur77,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52,7 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r36 N
156,44 € HT
/ unité
187,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.