Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 206-102, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 28.58 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 206-102
Rubix :0301-1025112
Fabricant :30354
EAN :7316576616921
ROULEMENT YET 206-102 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur28,58 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 206-102 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28,58 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur23,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc4
Fonction de relubrificationoui
Alésage28,58 mm
Cagepolyamide
Epaisseur35,7 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
43,70 € HT
/ unité
52,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.