Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E20-XL-KRR, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E20-XL-KRR
Rubix :0269-1003251
Fabricant :0008644200000
EAN :4012802797046
ROULEMENT A BILLES E 20XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 20XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Largeur34,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage20 mm
Cagepolyamide
Epaisseur14 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
60,47 € HT
/ unité
72,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.