Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 206/W64, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 206/W64
Rubix :0301-1360780
Fabricant :51253
EAN :07316570799118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 206/W64 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 18 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,23 € HT
/ unité
269,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours