Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E45-XL-KLL, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E45-XL-KLL
Rubix :0269-1003264
Fabricant :0008522870000
EAN :4064327885487
ROULEMENT A BILLES E 45XL-KLL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier standard pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 45XL-KLL INA


Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier standard pour roulements
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage63 mm
Cagepolyamide
Epaisseur56,5 mm
Lubrifiantgraisse ga13
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
157,92 € HT
/ unité
189,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.