Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA CRB20/83-XL, Diamètre extérieur : 83.6 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :CRB20/83-XL
Rubix :0269-1003241
Fabricant :0008335410000
EAN :4012802790337
ROULEMENT A BILLES CR-B20/83 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur83,6 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES CR-B20/83 INA


Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur83,6 mm
Matièreacier
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Alésage20 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
63,51 € HT
/ unité
76,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.