Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 208-2RF/VL065, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.8 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YEL 208-2RF/VL065
Rubix :0301-1025095
EAN :7316570355062


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier carbone-chrome de haute qualité (acier pour roulements) |
Détails articles : ROULEMENT YEL 208-2RF/VL065 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier carbone-chrome de haute qualité (acier pour roulements) |
| Largeur | 42,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 40 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 6,75 mm |
| Lubrifiant | graisse lubrifiante lithium-calcium à base d'huile minérale, classe nlgi 2 (graisse longue durée) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,09 € HT
/ unité
108,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours