Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 53.1 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 212
Rubix :0301-1025130
Fabricant :95471
EAN :7316571022925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT YET 212 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier (roulement) |
| Largeur | 53,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 60 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 26 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,38 € HT
/ unité
154,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h