Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 204/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 204/W64
Rubix :0301-1360677
Fabricant :30340
EAN :07316570236521
ROULEMENT A BILLES YET 204/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 204/W64 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
183,00 € HT
/ unité
219,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.