Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE30-NPP, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE30-NPP
Rubix :0269-1489581
Fabricant :0008502840000
EAN :4012802133776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE30-NPP INA
Radial insert ball bearing RAE..-NPP
Roulement auto-aligneur RAE..-NPP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 35,8 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,79 € HT
/ unité
57,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h