Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 210-115-2F, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 49.213 mm | Largeur : 62.7 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 210-115-2F
Rubix :0301-1358428
Fabricant :78456
EAN :7316577752819
PALIER YEL 210-115-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur49,213 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur62,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YEL 210-115-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur49,213 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur62,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage49,213 mm
Cagepolyamide
Epaisseur22 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
93,99 € HT
/ unité
112,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.