Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES203G2, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 19.1 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES203G2
Rubix :0302-1019505
EAN :3413529503384





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 203 G2 EX 1217.17ECG SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 19,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4780 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € HT
/ unité
26,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h