Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR CES205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.5 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CES205
Rubix :0302-1109383
EAN :3413529578207
ROULEMENT PALIER CES205 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CES205 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur21,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
25,32 € HT
/ unité
30,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.